Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Stahl Gehäusezubehör, 216mm x 167mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-104111
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     MP 2419 MOUNTING PLATE
EAN/GTIN:
     6418074061133
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
fibox montageplatte
Produkt Typ = Montageplatte
Breite = 216mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 167mm
Material = Stahl
Zur Verwendung mit = Tempo Enclosure
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Breite:
216mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
167mm
Material:
Stahl
Zur Verwendung mit:
Tempo Enclosure
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, 104111, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, Fibox, MP2419MOUNTINGPLATE, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 7,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,93*
€ 7,49*
2 Tage
10
€ 5,99*
ab € 5,39*
€ 7,90*
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 8,41*
1 Tag
88
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.