Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose Polyester Standard GFK Polyester Gehäuse Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse Grau Außenmaß 260 x 160 x 90mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rose Polyester Standard GFK Polyester Gehäuse Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse Grau Außenmaß 260 x 160 x 90mm IP66
Rose Polyester Standard GFK Polyester Gehäuse Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse Grau Außenmaß 260 x 160 x 90mm IP66
Artikel-Nr.:
     108EL-1042601
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     021626090
EAN/GTIN:
     4250157900678
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes Polyester
Länge Außen = 260 mm
Höhe Außen = 260 mm
Breite Außen = 160 mm
Abmessungen Außen = 260 x 160 x 90mm
Schutzart = IP66
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Polyester Standard
Anzahl von Ausbrüchen = 0
IK-Klassifizierung = IK08g
Dichtungswerkstoff = Chloropren
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärktes Polyester
Länge Außen:
260 mm
Höhe Außen:
260 mm
Breite Außen:
160 mm
Abmessungen Außen:
260 x 160 x 90mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Polyester Standard
Anzahl von Ausbrüchen:
0
IK-Klassifizierung:
IK08g
Dichtungswerkstoff:
Chloropren
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, rose leergehäuse, 1042601, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Rose, 021626090, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,63*
€ 82,76*
€ 5,00*
ab € 70,23*
€ 89,45*
Frei Haus
ab € 70,94*
€ 90,17*
Frei Haus
ab € 73,00*
€ 92,73*
€ 6,90*
ab € 71,23*
€ 118,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,56*
Zubehör
Rose
10061424
ab € 7,86*
Zubehör
Rose Systemtechnik
00100270010
ab € 29,89*
Zubehör
Rose Systemtechnik
00100110110
ab € 19,61*
Zubehör
Rose
10011011
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.