| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-104777 Herst.-Nr.: 104777 EAN/GTIN: 5056070911826 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 100/250V Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß Lampensockel = Leiterstifte Lampengröße = T1 Länge = 19.85mm Nennstrom = 250µA Lebensdauer = 50000h
RS PRO Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 100/250V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Weiß | Lampensockel: | Leiterstifte | Lampengröße: | T1 | Länge: | 19.85mm | Nennstrom: | 250µA | Lebensdauer: | 50000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, kontrolllampe, 104777, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, BPL022, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps, Displays & Optoelectronics |
| | |
| |