Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Schraubsockel
>
Sockel E10
>
Artikel
RS PRO Anzeigelampe 28 V, E10 Sockel Ø 10mm x T3 1/4
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-104799
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
104799
EAN/GTIN:
5056070940796
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 28 V
Lampensockel = E10
Stromstärke = 40 mA
Durchmesser = 10mm
Lampengröße = T3 1/4
Länge = 28 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 11 lm
Lebensdauer = 4000h
T-31/4 (10 mm) MES röhrenförmig
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28 V
Lampensockel:
E10
Stromstärke:
40 mA
Durchmesser:
10mm
Lampengröße:
T3 1/4
Länge:
28 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
11 lm
Lebensdauer:
4000h
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
Glühlampen
Weitere Suchbegriffe:
Signalleuchte
,
Leuchtmittel E10
,
Sockel E10
,
28v kontrollleuchte
,
kontrolllampe
,
rs pro meldeleuchte
,
104799
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
Glühlampen
,
RS PRO
,
MESC0401
,
Lighting
,
Light Bulbs, Lamps & Tubes
,
Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec Anzeigenlampen-Fassung, E10, Leiterplattenmontage, Ø 11mm, Lötanschluss, L. 24mm 8mm, Loch ø 2 x 0.7mm
Orbitec
DO9883 (126971)
ab € 4,52*
Zubehör
Orbitec Anzeigenlampen-Fassung, E10, Tafelmontage, Ø 34mm, Schraubklemmen, L. 22mm
Orbitec
DO9905 (126977)
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen