Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Drosselspule
>
Artikel
RS PRO Induktivität PowerCore, 100 μH, ±15%, 500mA, Radial / R-DC 0.14Ω, Ø 14mm x 8mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1048414
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1048414
EAN/GTIN:
5056111941102
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 100 μh
drosselspule
rs pro drosselspule
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 500mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 0.14Ω
Toleranz = ±15%
Durchmesser = 14mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 14 (Dia.) x 8mm
Serie = DP
Anschlussdurchmesser = 0.4mm
ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Pro-Ringkern-Leistungsinduktivitäten 22 uf - 1000 uf. RS Pro-Ringkern-Leistungsinduktivitäten können für die Filterung von elektromagnetischen Störungen sowie zur Energiespeicherung verwendet werden. Diese kompakten Leistungsinduktivitäten sind beim Steuern der AC Ausgangs-Restwelligkeit von getakteten Netzteilen effektiv. Die Leistungsinduktivitäten sind in einer Vielzahl von Induktivitätswerten und Nennströmen erhältlich. Merkmale. Preiswert Keine Strahlung Heißes Löten, Induktivitäten haben vorverstiftete Leitungen für leichte Leiterplattenmontage Betriebsfrequenz bis 100 kHz CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
500mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
0.14Ω
Toleranz:
±15%
Durchmesser:
14mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
14 (Dia.) x 8mm
Serie:
DP
Anschlussdurchmesser:
0.4mm
... >
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Induktivitäten bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
1048414
,
Passive Bauelemente
,
Induktivitäten
,
Induktivitäten bedrahtet
,
RS PRO
,
DPO05100
,
Passive Components
,
Inductors
,
Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, 0.2mm x 120mm x 120mm
Würth Elektronik
364002
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen