Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18H, 0603 (1608M), 3A, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1048533
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18PG330SH1D
EAN/GTIN:
     5059043423456
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 33Ω
Nennstrom = 3A
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 0.025Ω
Material = Ferrit

SMD 0603 Ferritfilter - Serie BLM18PG. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit beim Löten wird durch die Nickelsperrschicht-Struktur der externen Elektroden bereitgestellt. Diese Ferritperlen sind so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände bei Rauschfrequenzen arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. BLM_P-Varianten verfügen über niedrigen Gleichstromwiderstand und sind daher für den Einsatz in Starkstromkreisen geeignet. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz:
33Ω
Nennstrom:
3A
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
0.025Ω
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 1048533, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM18PG330SH1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0452*
€ 0,0538
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,0493
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,047
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.