Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 48 V, BA9s Sockel Ø 10.5mm x T3 1/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-104884
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     104884
EAN/GTIN:
     5056070940888
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Kontrolllampe
Nennspannung = 48 V
Lampensockel = BA9s
Stromstärke = 42 mA
Durchmesser = 10.5mm
Lampengröße = T3 1/4
Länge = 29 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 6,3 lm
Lebensdauer = 5000h

T-3 BA9s
Weitere Informationen:
Nennspannung:
48 V
Lampensockel:
BA9s
Stromstärke:
42 mA
Durchmesser:
10.5mm
Lampengröße:
T3 1/4
Länge:
29 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
6,3 lm
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ba9s 48v, leuchtmittel ba9s, rs pro meldeleuchte, 104884, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, BMB04820, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,53*
€ 33,9507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,16*
€ 33,5104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,50*
€ 25,585
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 6,86*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.