Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 24 V, BA9s Sockel Ø 11.5mm x G3 1/2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-104907
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     104907
EAN/GTIN:
     5056070940901
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Kontrolllampe
Nennspannung = 24 V
Lampensockel = BA9s
Stromstärke = 116 mA
Durchmesser = 11.5mm
Lampengröße = G3 1/2
Länge = 25 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 12 lm
Lebensdauer = 4000h

G-3 1/2 (11 mm) BA9s Runde MCC
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Lampensockel:
BA9s
Stromstärke:
116 mA
Durchmesser:
11.5mm
Lampengröße:
G3 1/2
Länge:
25 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
12 lm
Lebensdauer:
4000h
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ba9s 24v, leuchtmittel ba9s, rs pro meldeleuchte, 104907, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, BMB02416, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 6,86*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.