Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 28 V, Stiftanschluss Ø 4.14mm x T1 1/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-104985
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     104985
EAN/GTIN:
     5056070940987
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 28 V
Lampensockel = Zweipolig
Stromstärke = 40 mA
Durchmesser = 4.14mm
Lampengröße = T1 1/4
Länge = 20,35 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 4 lm
Lebensdauer = 1000h

T-1 (4 mm) Bi-Pin. Die Serie T-1 1/4 (4 mm) der zweipoligen Glühfadenindikatoren ist speziell für die Beleuchtung unter beengten Platzverhältnissen, z. B. für Messgeräte, Schalter usw. ausgelegt. Farbcodierung am Gehäuse: Weiß (6 V), Gelb (12 V), Grün (24 V); für 14 V und 28 V wird keine Farbkodierung verwendet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28 V
Lampensockel:
Zweipolig
Stromstärke:
40 mA
Durchmesser:
4.14mm
Lampengröße:
T1 1/4
Länge:
20,35 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
4 lm
Lebensdauer:
1000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, 28v kontrollleuchte, kontrolllampe, rs pro meldeleuchte, 104985, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, BPB1101, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 54,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.