Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Signalleuchte Weiß, 110/230V x 46mm, Sockel Drahtanschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-105017
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     105017
EAN/GTIN:
     5056070911833
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Nennspannung = 110/230V
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Lampensockel = Drahtanschlussklemme
Länge = 46mm
Nennstrom = 500µA
Lebensdauer = 20000h

RS PRO
Weitere Informationen:
Nennspannung:
110/230V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Lampensockel:
Drahtanschlussklemme
Länge:
46mm
Nennstrom:
500µA
Lebensdauer:
20000h
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 105017, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, MWT0198, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.