Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Panasonic ERJ3EK, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 10.2kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1051160
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERJ3EKF1022V
EAN/GTIN:
5059039488407
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 10.2kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJ3EK
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B. Widerstand Format 0603, Serie ERJ3EK - 1 % (5,1 kΩ-34,8kΩ). Präzisions-Dickschicht-Widerstände ERJ 3E von Panasonic sind eine kompakte, leichtgewichtige Lösung. Diese Chip-Widerstände werden aus drei Elektrodenschichten und einem Widerstandselement aus Metallglasur-Dickschicht hergestellt und sind äußerst zuverlässig. Mit einer geringen Widerstandstoleranz von ± 1 % ist die Serie ERJ 3E mit automatischen Bestückungsmaschinen kompatibel. Mit einer AEC-Q200-Eignung sind diese Widerstände ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Widerstand:
10.2kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJ3EK
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Widerstandsdekade
,
SMD Widerstand
,
panasonic smd widerstand
,
präzisionswiderstand
,
1051160
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
SMD-Widerstände
,
Panasonic
,
ERJ3EKF1022V
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Surface Mount Resistors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0139*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,00456*
€ 0,03902*
Lager 139
1 Tag
110640
10
€ 14,99*
ab € 0,00519*
€ 0,07077*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,0165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück (
entspricht € 69,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Dickschicht SMD-Widerstand 10.2kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse
RS Pro
7170979
ab € 51,00*
Ähnlich
Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 10.2kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse
Vishay
CRCW060310K2FKEA
ab € 0,00652*
Ähnlich
VISHAY CRCW060310K2FKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 10K2 1% 0.1W 0603
Vishay
CRCW060310K2FKEA.
ab € 0,00642*
Ähnlich
VISHAY RCA060310K2FKEA DICKSCH.WIDERSTAND 10K2 1% 0.1W 0603
Vishay
RCA060310K2FKEA
ab € 0,00882*
Ähnlich
YAGEO RC0603FR-0710K2L DICKSCHICHTWIDERSTAND 10K2 1% 0.1W 0603
Yageo
RC0603FR-0710K2L
ab € 0,00173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen