Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 28 V, Stiftanschluss Ø 3.15mm x T1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-105203
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     105203
EAN/GTIN:
     5056070911239
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 28 V
Lampensockel = Zweipolig
Stromstärke = 24 mA
Durchmesser = 3.15mm
Lampengröße = T1
Länge = 16,5 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 1,9 lm
Lebensdauer = 4000h

T-1 (3 mm) Bi-Pin. Die Serie T-1 (3 mm) der zweipoligen Glühfadenindikatoren ist speziell für die Beleuchtung unter beengten Platzverhältnissen, z. B. für Messgeräte, Schalter usw. ausgelegt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28 V
Lampensockel:
Zweipolig
Stromstärke:
24 mA
Durchmesser:
3.15mm
Lampengröße:
T1
Länge:
16,5 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
1,9 lm
Lebensdauer:
4000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, 28v kontrollleuchte, kontrolllampe, rs pro meldeleuchte, 105203, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, BPA0701, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 54,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.