Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ2RK Dickschicht SMD-Widerstand 18.2Ω ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1065080
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2RKF18R2X
EAN/GTIN:
     5059039409501
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 18.2Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = ERJ2RK
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JISC C 5201-8, EIAJ RC-2134B. Widerstand Format 0402, Serie ERJ2RK – 1 % (0 Ω – 1 kΩ). Die 0402-Metallschichtwiderstände ERJ 2RRK von Panasonic bieten eine leichte, kompakte Lösung. Diese Chip-Widerstände werden aus drei Elektrodenschichten und einem Widerstandselement aus Metallglasur-Dickschicht hergestellt und sind äußerst zuverlässig. Geeignet für Schwalllöten und Aufschmelzlöten Widerstandstoleranz von ±1 % Kompatibel mit Platzierungsanlagen AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Andere geeignete Anwendungen für diese vielseitigen Widerstände umfassen Computer, Instrumente, Videokameras, Uhren, Taschenrechner, TV-Tuner und Telekommunikationsausrüstung.
Weitere Informationen:
Widerstand:
18.2Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
ERJ2RK
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, 1065080, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ2RKF18R2X, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 28,30*
€ 39,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,60*
€ 128,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,50*
€ 152,915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,90*
€ 151,011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,00*
€ 141,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,20*
€ 134,708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 109,60*
€ 130,424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 101,60*
€ 120,904
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.