Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ Dickschicht SMD-Widerstand 332Ω ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1065235
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2RKF3320X
EAN/GTIN:
     5059039452057
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 332Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JISC C 5201-8, EIAJ RC-2134B. Widerstand Format 0402, Serie ERJ2RK – 1 % (0 Ω – 1 kΩ). Die 0402-Metallschichtwiderstände ERJ 2RRK von Panasonic bieten eine leichte, kompakte Lösung. Diese Chip-Widerstände werden aus drei Elektrodenschichten und einem Widerstandselement aus Metallglasur-Dickschicht hergestellt und sind äußerst zuverlässig. Geeignet für Schwalllöten und Aufschmelzlöten Widerstandstoleranz von ±1 % Kompatibel mit Platzierungsanlagen AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Andere geeignete Anwendungen für diese vielseitigen Widerstände umfassen Computer, Instrumente, Videokameras, Uhren, Taschenrechner, TV-Tuner und Telekommunikationsausrüstung.
Weitere Informationen:
Widerstand:
332Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, 1065235, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ2RKF3320X, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 6,90*
ab € 0,00465*
€ 0,0065*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0132*
1 Tag
124880
10
€ 14,99*
ab € 0,00398*
€ 0,02653*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0402332RFKED
ab € 0,00648*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-07332RL
ab € 0,00162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.