Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Adapter-Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1065303
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     gen4-PA
EAN/GTIN:
     5059045666233
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Entwicklungskit
Grafikdisplay
Graphische Displays
Gen4-Programmieradapter – gen4-PA. Der Programmieradapter ist für die intelligenten Anzeigemodule gen4 von 4 D Systems vorgesehen und wird über ein micro-USB-Kabel mit einem Computer verbunden. Eine Alternative ist die Schnittstellenleiterplatte Best.-Nr. ; 106-5302 106-5302 gen4-IB, allerdings benötigt diese ein 4D-Programmierkabel oder den Programmieradapter uUSB-PA5. Der Programmieradapter gen4-PA umfasst den uUSB – PA5-II und die Schnittstellenleiterplatte (gen4-IB) in einer einzigen Einheit. Er verfügt über eine micro-USB-Schnittstelle und DIP-Pads für GPIO-Abzweige, und zur Erleichterung der Verbindung können 2,54-mm-Stiftleisten montiert werden. Der Gen4-Programmieradapter gen4-PA funktioniert mit den integrierten Anzeigemodulen von gen4-uLCD-24PT bis gen4-uLCD-70DCT-CLB-SB.. Umgebungstemperatur: –15 °C bis +65 °C Lagertemperatur: –30 °C bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: adapter für programmiergeräte, 1065303, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Interface Sets, 4D Systems, gen4PA, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Interface Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,18*
€ 15,73*
€ 6,90*
ab € 11,16*
€ 16,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
SK-gen4-50D-PI
ab € 114,68*
Zubehör
4D Systems
SK-gen4-24DT-PI
ab € 57,60*
Zubehör
4D Systems
SK-gen4-24PT-PI
ab € 53,96*
Zubehör
4D Systems
SK-gen4-28PT-PI
ab € 49,28*
Zubehör
4D Systems
SK-gen4-43DT-PI
ab € 110,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.