Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Anemometer
>
Artikel
RS PRO IM-740 Anemometer bis 25m/s +50°C max.Temp., 0.1m/s, Luftgeschwindigkeit Temperatur, Typ Flügelrad
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1065314
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1065314
EAN/GTIN:
5056112284864
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Modellnummer = IM-740
Luftgeschwindigkeit max. = 25m/s
Genauigkeit Luftgeschwindigkeit max. = ±2 %
Auflösung Luftgeschwindigkeit = 0.1m/s
Prüfsonden Typ = Flügelrad
Temperatur max. = +50°C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±1 °C
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AAA
Batterie-Einsatzdauer = 50 h
Gewicht = 80g
Höhe = 23mm
Breite = 48mm
1,5-V-AAA-Batterien (2 Stück), Tragetasche, Benutzerhandbuch. Miniatur-Luftströmungsmessgerät IM-740, RS Pro. Von der bewährten Marke RS PRO, einem kleinen rotierbaren Flügel-Anemometer, das für die Messung von Luftgeschwindigkeit, Windgeschwindigkeit und Temperatur entwickelt wurde. Das digitale Handmessgerät liefert Rapid-genaue Messwerte, ohne dass Leistungseinbußen auftreten. Dieses RS RRO Messgerät im Taschenformat wurde aus hochwertigen stoßfesten Materialien hergestellt und eignet sich ideal für Ingenieure und HVAC-Techniker für Messungen vor Ort. Das kompakte Miniaturanemometer RS PRO verfügt über ein eingebautes 30-mm-Kunststoffrad, das die Windgeschwindigkeit erfasst, die durch die Klingen fließt. Mit einem Messbereich von 0,4 bis 20 m/s kann der RS PRO Miniaturzähler sogar für niedrige Durchflussgeschwindigkeiten eingesetzt werden. Darüber hinaus kann das RS PRO Miniaturanemometer dank des genauen NTC-Sensors gleichzeitig die Lufttemperatur messen. Die Bedienung des Instruments ist einfach, mit nur 4 Bedientasten kann der Benutzer durch die gewünschte Funktion blättern und diese auswählen. Das RS PRO-Messgerät zeigt die Einheiten für die Luftgeschwindigkeit in m/s, km/h, fpm, mph, kts an, und die Temperatur kann zwischen C° und °F gewählt werden Ein großer zweifacher LCD-Bildschirm zeigt die Messwerte deutlich an, und die Datenspeicherungsfunktion behält die Messwerte für Protokollierungszwecke bei. Eigenschaften und Vorteile. Preiswert Kompakt und leicht Zweifach-LCD-Display 30-mm-Laufrad Ansprechverhalten der leichten Luft 0,4 m/s. Abtastrate 1 Mal pro Sekunde Geschwindigkeitsmessung in m/s, ft/min, Knoten, km/h oder mph °C oder °F wählbar Minimum, Maximum, Durchschnitt und Datenhaltung Berechnung des Luftstroms Automatische Abschaltung. Anwendungen. Drehflügel-Anemometer werden verwendet, um Umweltbedingungen schnell und genau zu messen. Die von ihnen bereitgestellten Informationen und Daten sind äußerst wichtig für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen. Wichtig für Berichte, Prognosen, Planungen und vor allem Gesundheit und Sicherheit. Einige der häufigeren Einsatzgebiete sind. Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen Hoch- und Tiefbau Dachdecken Segeln, Bootfahren und Windsurfen Klettern und Wandern Luftfahrt, Windrichtung, Luftstrom und Böen Wetterstationen und meteorologische Forschungen. F – Welche Ersatzbatterie wird empfohlen? A - Ja, dieses digitale RS PRO-Anemometer verwendet für seine Stromversorgung Alkaline 1,5 V AAA-Batterien. Siehe RS-Bestellnummer ; 744-2209 744-2209 .
Weitere Informationen:
Modellnummer:
IM-740
Luftgeschwindigkeit max.:
25m/s
Genauigkeit Luftgeschwindigkeit max.:
±2 %
Auflösung Luftgeschwindigkeit:
0.1m/s
Prüfsonden Typ:
Flügelrad
Temperatur max.:
+50°C
Temperatur Messauflösung:
0.1°C
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±1 °C
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AAA
Batterie-Einsatzdauer:
50 h
Gewicht:
80g
Höhe:
23mm
Breite:
48mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Umwelt-Test- und Messgeräte
>
Anemometer
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
anemometer rs pro
,
anemometer
,
1065314
,
Mess- und Prüftechnik
,
Umwelt-Test- und Messgeräte
,
RS PRO
,
IM740
,
Test & Measurement
,
Environmental Test & Measurement
,
Anemometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO AAA Batterie, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen