| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1065401 Herst.-Nr.: SPC5-UDESTK-EVAL EAN/GTIN: 5059042310184 |
| |
|
| | |
| Zubehör-Typ = Adapter Zum Einsatz mit = SPC5 MCUs Name des Programmierers = SPC5-UDESTK
USB/JTAG Debugger für Mikrocontroller der Serie SPC5x. Der SPC 5- UDESTK ist eine USB/JTAG-Schnittstelle. Sie ermöglicht Debugging und Programmierung der 32-Bit-SPC56- und SPC57-Mikrocontroller für Kfz-Anwendungen. Sie bietet eine Sammlung von Werkzeugen einschließlich Quelldateiverwaltung, Projekterstellung und leistungsfähigem HLL-Debugger. Sie legt Hochgeschwindigkeitskommunikationspfade zum Hardware-Zielsystem mit einem Zielmonitor fest. Der Debugger SPC5-UDESTK ist über den Open Source SPC5-Studio Code Generator und Eclipse-IDE zugänglich. Zum Herunterladen der Debugger-Software und zum Aktivieren der Lizenz besuchen Sie folgende Website: www.pls-mc.com/spc5-udestk. Merkmale. SPC5-UDESTK USB/JTAG-Adapter arbeiten mit dem PLS UDE-Starterkit (Universal Debug Engine) Vollständig konform mit dem IEEE 1149.1 JTAG-Protokoll Unterstützt die Kfz-Mikrocontrollerfamilien SPC56 und SPC57 Unterstützt Multicore-, eTPU- und GTM-Debugging Programmierung von integrierten Flash-Speichern mit den Funktionen Löschen/Programmieren/Prüfen Status-LEDs zeigen den E/A-Spannungsbereich, Verbindung und Ausführungszustand des Hardwaresystems an. RS-Produktcodes. Das ; 106-5401 106-5401 SPC5-UDESTK-EVAL Kit umfasst eine zeitlich unbegrenzte, komplette Lizenz mit begrenzter Code-Größe (256 KB) Das ; 106-5402 106-5402 SPC5-UDESTK-FULL Kit umfasst eine komplette Lizenz mit unbegrenzte Code-Größe für ein Jahr Das ; 143-8581 143-8581 SPC5-UDESTK-PLUS-Kit umfasst eine zeitlich unbegrenzte, komplette Lizenz mit unbegrenzter Code-Größe Die ; 106-5400 106-5400 SPC5-UDEDEBG Software ist eine vollständige PLS JTAG Debugger-Lizenz Weitere Informationen: | | Zubehör-Typ: | Adapter | Zum Einsatz mit: | SPC5 MCUs | Name des Programmierers: | SPC5-UDESTK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1065401, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Chip Programmiergeräte, STMicroelectronics, SPC5UDESTKEVAL, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Chip Programmers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,49* | € 211,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,42* | € 311,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,41* | € 312,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|