Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizmatte, Rechteckig 200 W +180°C, 150 x 200mm, 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Heizmatte, Rechteckig 200 W +180°C, 150 x 200mm, 240 V ac
RS PRO Heizmatte, Rechteckig 200 W +180°C, 150 x 200mm, 240 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1065408
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1065408
EAN/GTIN:
     5056111941508
Suchbegriffe:
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
heizmatte
Mattenform = Rechteckig
Leistung = 200 W
Rechteckmatten-Abmessungen = 150 x 200mm
Spitzen-Temperatur = +180°C
Versorgungsspannung = 240 V ac
Abmessungen = 150 x 200 mm

Mit Schaumgummi isolierte Heizmatten. Mit Schaum isolierte Heizmatten sind dünn und leicht und haben eine geringe thermische Masse, sodass sie sich schnell aufwärmen und schnell auf Temperatursteuerung reagieren. Durch den großen Betriebstemperaturbereich, Flexibilität und ausgezeichnete elektrische Eigenschaften bieten die Matten einen klaren Vorteil gegenüber anderen Heizmethoden. Die Hochleistungs-Schaumisolierung bietet eine Steigerung von Effizienz und Leistung. Die Verringerung der Wärmeverluste des Elements wiederum verringert die Aufwärmzeiten und ermöglicht eine leichtere Beibehaltung der Betriebstemperaturen. Die Hinzufügung der Thermoelementkomponente ermöglicht universale Controller-Kompatibilität und sorgt in Kombination mit der isolierenden Schaumschicht präzise und effiziente Heizleistung. Eigenschaften und Vorteile. • Für Bereiche entwickelt, in denen standardmäßige Heizmethoden schwierig anzuwenden sind. • Selbstklebende Rückseite von Nitto, kein Leistungsverlust • Flexibles Silikon mit geätzten Folienheizelementen • Vulkanisierte Schicht aus geschlossenzelligem Wärmeisolierschaum von 8 mm Stärke • Der integrierte, mit PTFE umflochtene Thermoelementtyp J bietet universale Regelbarkeit • Betriebstemperatur: max. +180 °C (kurzzeitig aufgrund des Klebstoffs), 150 °C bei durchgehendem Einsatz
Weitere Informationen:
Mattenform:
Rechteckig
Leistung:
200 W
Rechteckmatten-Abmessungen:
150 x 200mm
Spitzen-Temperatur:
+180°C
Versorgungsspannung:
240 V ac
Abmessungen:
150 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: 1065408, Automation, Prozessautomation, RS PRO, AR6543Rs, Automation & Control Gear, Process Control, Heater Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,83*
€ 287,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raychem
HWAT-M
ab € 399,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.