Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DTM165-C Steckernetzteil 165W, 85 → 264V ac, 19V dc / 8.4A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1065936
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DTM-165PW-190-C
EAN/GTIN:
     5059045672548
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 19V dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Ausgangsstrom = 8.4A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = KPPx-4P
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 165W
Kabellänge = 1050mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Serie = DTM165-Cmm

TDK Lambda-Desktop-Netzteil DTM165-PW mit medizintechnischer Zulassung, 160 W. Die Serie DTM165-C8 wurde mit Blick auf ein robustes Netzteil für den Einsatz in der Medizintechnik entwickelt. Mit einer breiten Eingangsnennspannung und einer Auswahl von Ausgangsspannungen sind diese Einheiten vielseitig und äußerst energieeffizient. Diese Einheiten erfüllen CEC-, ErP- und EISA-Normen der Wirkungsstufe V, indem sie den Energieverbrauch senken und Betriebskosten reduzieren. Sie sind mit einem 4-poligen DIN-Stecker gemäß Industriestandard ausgestattet und sind daher kompatibel mit den meisten Systemen. Sie verfügen über 4000-V-ac-Isolierung vom Eingang zum Ausgang und Erdschlussströme von weniger als 300 μA. Anwendungsmöglichkeiten:. Die Serie ist zur Versorgung einer Reihe von Krankenhaus-, Dental- und Gesundheitsprodukten für die Überwachungs-, Bild- und Diagnoseanwendungen vorgesehen. Merkmale. CEC- und EISA-konform Einfachere System-Compliance Großer AC-Eingangsbereich Globaler Betrieb Durchschnittlicher Wirkungsgrad von 87 % Verbraucht weniger Energie Medizinische Zertifizierungen
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
19V dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Ausgangsstrom:
8.4A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
KPPx-4P
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
165W
Kabellänge:
1050mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Serie:
DTM165-Cmm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, 1065936, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, TDK-Lambda, DTM165PW190C, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,37*
€ 274,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
321203
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.