Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3RN Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 min → 10h, 12V dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H3RN Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 min → 10h, 12V dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Omron H3RN Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 min → 10h, 12V dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-1066274
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3RN-11-B DC12
EAN/GTIN:
     4548583782976
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 12V dc
Montage Typ = Frontplattenmontage
Zeitbereich = 0.1 min → 10h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten
Strom max. = 3A
Spannung max. = 250V ac
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Spannungsversorgung = Externmm
Tiefe = 31.2mm
Betriebstemperatur min. = -10°C

5-poliger Multifunktions-Halbleiter-Zeitgeber – Serie H3RN. 5-polige Multifunktions-Zeitgeber haben eine kompakte Größe und sind für den Einsatz mit G2R-Relaissockeln geeignet. Kompatibel mit Push-in-Plus-Anschlussklemmenbuchsenleisten 5-Polige Einsteck-Anschlussklemme Schwarz, kompakte Bauweise Mehrere Standardzeitbereiche und Betriebsarten Modelle mit 1-poligem Umschalter- und 2-poligem Schließerausgang verfügbar
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12V dc
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Zeitbereich:
0.1 min → 10h
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten
Strom max.:
3A
Spannung max.:
250V ac
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Spannungsversorgung:
Externmm
Tiefe:
31.2mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais omron, industrierelais, industrierelais 12v, 1066274, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3RN11BDC12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,53*
€ 47,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,77*
€ 47,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,67*
€ 49,99*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 40,66*
€ 56,31*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 45,04*
€ 61,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
P2RF-05-PU
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.