Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HF Varistor, 27V, Metall / 5A, SMD Gehäuse, 8 x 6.4 x 4.5mm, 4.5mm, L. 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1067542
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERZHF2M270
EAN/GTIN:
     5059039449620
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
Varistor
hf-gehäuse
Varistorspannung = 27V
Gleichspannung max. = 16V
Klemm-Spannung = 43V
Klemm-Strom = 5A
Material = Metall
Serie = HF
Länge = 8mm
Tiefe = 6.4mm
Stärke = 4.5mm
Gehäuse-Form = SMDmm
Anschlussraster = 2.5mm

SMD-Überspannungsableiter der Serie ZNR HF von Panasonic. SMD-Überspannungsableiter der Serie ZNR HF von Panasonic sind für Flow- und Reflow-Lötarbeiten geeignet. Die Formbauweise schützt die Überspannungsableiter vor „Löthitzeschocks. HF-Überspannungsableiter sind Teil der ZNR-Baureihe (Zinc-oxide Non-Linear Resistor). Sie sparen Kosten und Platz auf der Platine und können die gleichen Funktion übernehmen wie kreuzverschaltete Zener-Dioden und ein parallel angeschlossener Kondensator. Sie erfüllen die Anforderungen für Load-Dump-Überspannungstests (JASO D 001-94) Sie erfüllen die Anforderungen für die Load-Dump-Überspannungstests ISO 7637-2 und ISO 16750-2 Kompakte Bauform Hohe Zuverlässigkeit Für die Erfordernisse der Automobilindustrie (12 V DC) Oberflächenmontage Schutzbeschichtung. Anwendungsbereich. HF-Überspannungsableiter werden für den Einsatz in der Automobilindustrie empfohlen: Sie bieten Schutz gegen Load-Dump-Überspannungen in Steuergeräten.
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
27V
Gleichspannung max.:
16V
Klemm-Spannung:
43V
Klemm-Strom:
5A
Material:
Metall
Serie:
HF
Länge:
8mm
Tiefe:
6.4mm
Stärke:
4.5mm
Gehäuse-Form:
SMDmm
Anschlussraster:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1067542, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Panasonic, ERZHF2M270, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.446,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,4467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.612,30*
€ 1.918,637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.601,41*
€ 1.905,6779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.535,11*
€ 1.826,7809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.491,25*
€ 1.774,5875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.446,70*
€ 1.721,573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.