Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
Panasonic EZJP Varistor, 100pF, 8V, Metall, 3A max., 0402 (1005M) Gehäuse, 1 x 0.5 x 0.5mm, 0.5mm, L. 1mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1067553
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EZJP0V080GA
EAN/GTIN:
5059039410958
Suchbegriffe:
Varistor
varistor panasonic
varistor
Varistorspannung = 8V
Gleichspannung max. = 5.6V
Material = Metall
Serie = EZJP
Spitzenstrom max. = 3A
Kapazität = 100pF
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Stärke = 0.5mm
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
IEC 61000-4-2 Level 4. SMD-Überspannungsentstörer – Serie EZJP. Die Varistoren EZJP von Panasonic bestehen aus einer fortschrittlichen Halbleiterkeramik und bieten eine ausgezeichnete ESD-Entstörung. Diese mehrschichtigen Varistoren sind bipolar (ohne Polarität) und können einen Kondensator und zwei Zenerdioden ersetzen. Äußerst niedrige Kapazität Hohe elektrostatische Beständigkeit gemäß IEC 61000-4-2 Stufe 4 Standard Bleifreie Anschlusselektroden sorgen für großartige Lötbarkeit, jedoch muss das Schwalllöten vermieden werden Zwei Arrays für mehrere Leitungen Die Übernahme einer mehrschichtigen Struktur sorgt für die Verfügbarkeit einer breiten Palette von Produkten für unterschiedlichen Bedarf. Anwendungsbereich. Diese Varistoren sind für Hochgeschwindigkeits-Signalleitungen und die ESD-Entstörung geeignet. Geeignete Anwendungen umfassen HDMI-Hochgeschwindigkeits-Datenbusse, USB 2.0 und IEEE1394-Schnittstellen
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
8V
Gleichspannung max.:
5.6V
Material:
Metall
Serie:
EZJP
Spitzenstrom max.:
3A
Kapazität:
100pF
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Stärke:
0.5mm
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Varistoren
Weitere Suchbegriffe:
1067553
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Varistoren
,
Panasonic
,
EZJP0V080GA
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Varistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,50*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,08115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 932,30*
€ 1.109,437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 926,80*
€ 1.102,892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 893,50*
€ 1.063,265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 863,20*
€ 1.027,208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 811,50*
€ 965,685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen