Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klinken-Stecker 3,5 mm gerade Mono, Kabelmontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-106868
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     106868
EAN/GTIN:
     5056070941519
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Gender = Stecker
Größe = 3,5 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Mono
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Nickel
Gehäusematerial = PE
Farbe = Schwarz
Kontaktmaterial = Messing

Isolierter Klinkenstecker Mono, RS Pro
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
3,5 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Mono
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Gehäusematerial:
PE
Farbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 106868, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, RS PRO, O7000058, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,21*
€ 21,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,27*
€ 25,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,21*
€ 30,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,827* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
476328
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.