Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Panasonic Elko
>
Artikel
Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 33μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 5.8mm, bis 105°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1071032
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EEEHD1E330AP
EAN/GTIN:
5059039441778
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 33µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Serie = HD SMD%
HD-Serie. Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ V, von Panasonic bieten 5000 Stunden Lebensdauer bei +105 °C. Teilenummern zwischen 6,3 V und 35 V mit dem Suffix "A" können hohen bleifreien Aufschmelztemperaturen widerstehen. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Hoher Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Lange Lebensdauer Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ V, sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Wechselrichtern, Motortreibern, Netzteilen, Messgeräten, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie Basisstationen, kontaktlose Ladung, PCs und Rechenzentren. Aluminiumkondensatoren der Serie HD, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräten für das Heim verwendet werden. Weitere Einsatzgebiete sind medizinische Geräte, OA-Geräte, elektrische Werkzeuge, Beleuchtung und Stromüberwachungseinheiten, Infotainment, Komfortzubehör und Sicherheit in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
33µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 5.8mm
Höhe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Serie:
HD SMD%
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Panasonic Elko
,
Radial Kondensator
,
Chip-Kondensator
,
SMD Kondensator
,
elektrolytkondensator 33uf 25v
,
becherelko
,
smd kondensator 025v
,
1071032
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Aluminium Elektrolytkondensatoren
,
Panasonic
,
EEEHD1E330AP
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Aluminium Capacitors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,129*
€ 0,161*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,166*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,178*
Lager 139
1 Tag
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,117*
€ 0,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 178,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 33μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm, bis 105°C
Panasonic
EEEFK1E330AP
ab € 0,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen