Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 270Ω ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 270Ω ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +200°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1073425
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS10 270R J
EAN/GTIN:
     5059041912419
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
arcol drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 270Ω
Leistung = 10W
Serie = HS10
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamtbreite = 16.5mm

HS10 und HS15 Serie
Weitere Informationen:
Widerstand:
270Ω
Leistung:
10W
Serie:
HS10
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamtbreite:
16.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1073425, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS10270RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,30*
€ 5,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580926
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.