Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Elektrolytkondensator THT
>
Artikel
Panasonic M-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 16V dc, Ø 5mm x 11mm, +85°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1077579
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ECA1CM101
EAN/GTIN:
5059039449828
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2mm
Brummstrom = 180mA
Serie M. Die Elektrolytkondensatoren Serie M Typ A von Panasonic bieten eine ausgezeichnete Lebensdauer von 2000 Stunden bei +85 °C. Kleiner als Serie SU Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Geringe Impedanz Lange Lebensdauer Vollständig isolierte Anschlussdrähte. Anwendungsbereich. Elektrolytkondensatoren Serie M Typ A von Panasonic sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für allgemeine Anwendungen und den Einsatz in Industriemessgeräten geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2mm
Brummstrom:
180mA
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Elektrolyt Kondensator THT
,
Elektrolytkondensator THT
,
Panasonic Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator 100µf 16v
,
becherelko
,
elektrolytkondensator tht 100uf
,
1077579
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Aluminium Elektrolytkondensatoren
,
Panasonic
,
ECA1CM101
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Aluminium Capacitors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0753*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0822*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0449*
€ 0,2333*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,0384*
€ 0,3449*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0753*
€ 0,0896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0724*
€ 0,0862
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,0658
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,0494
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 15,06* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik
860010372006
ab € 0,0315*
Ähnlich
Elektrolytkondensator, 100 µF, 16 V, ± 20%, Radial bedrahtet
Kemet
ESK107M016AC3AA
ab € 0,0249*
Ähnlich
Panasonic Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 100 µF 25 V 20 % (Ø) 6.3 mm 1 St.
Panasonic
ECA-1EM101
ab € 0,0528*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen