Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 6.3V dc, Ø 12.5mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic FC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 6.3V dc, Ø 12.5mm x 30mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1078352
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC0J472
EAN/GTIN:
     5059039559671
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 4700µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Leckstrom = 3 μA%

Serie FC 1800 μF - 15000 μF. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FC, Typ A, bieten eine Lösung mit hoher Dauerhaltbarkeit und niedriger Impedanz. Diese Aluminiumkondensatoren bieten eine lange Lebensdauer von 1000 bis 5000 Stunden. AEC-Q200-zertifiziert Radialer Anschluss Niedriger ESR Kompakte Bauform Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-FC-Elektrolytkondensatoren des Typs A sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Durch ihre hohe Zuverlässigkeit sind diese Elektrolytkondensatoren ideal für die Anwendung in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Leckstrom:
3 μA%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 4700uf, becherelko, alu elko panasonic, 1078352, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFC0J472, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 0,80*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 0,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.