Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF Drosselspule, 47 μH 920mA, 6028 Gehäuse 6mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1084727
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF6028T-470MR59-PF
EAN/GTIN:
     5059041372343
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule tdk
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 920mA
Gehäuse-Form = 6028
Länge = 6mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 6 x 6 x 2.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 210mΩ
Serie = SLF
Betriebstemperatur min. = -20°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie SLF6028. Flache, magnetisch geschirmte SMD-Induktivitäten für Netzleitungen zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen Anwendungen: schnurlose Telefone, PCs, Festplattenlaufwerke und andere elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
920mA
Gehäuse-Form:
6028
Länge:
6mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
6 x 6 x 2.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
210mΩ
Serie:
SLF
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, leistungsinduktivität 47 µh, 1084727, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF6028T470MR59PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,234*
€ 0,388*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 232,31*
€ 290,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 290,80*
€ 346,052
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 239,18*
€ 284,6242
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 235,26*
€ 279,9594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,31*
€ 276,4489
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,23231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.