Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ACM Drosselspule 2A, 4520 Gehäuse 4.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1084730
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ACM4520-901-2P-T
EAN/GTIN:
     5059041369114
Suchbegriffe:
Drosselspule
EMV-Filter
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Gleichstrom max. = 2A
Gehäuse-Form = 4520
Länge = 4.7mm
Tiefe = 4.5mm
Höhe = 2mm
Abmessungen = 4.7 x 4.5 x 2mm
Gleichstromwiderstand max. = 0.06Ω
Serie = ACM
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

SMD-Gleichtaktdrosseln, Serie TDK von Epcos. Miniatur-SMD-Filter Gleichtaktdraht, SMD Gleichtakt-Impedanz >1000 Ω bei 100 MHz Auf Grund geringer Differenzmodusimpedanz werden Hochgeschwindigkeitssignale fast gar nicht beeinflusst Typen mit 2 und 3 Leitungen erhältlich Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +85 °C Zu den Anwendungen gehören die Unterdrückung von Strahlung und Gleichtaktrauschen, USB- und IEEE1394-Computerleitungen, LVDS-Tafelverbundleitungen
Weitere Informationen:
Gleichstrom max.:
2A
Gehäuse-Form:
4520
Länge:
4.7mm
Tiefe:
4.5mm
Höhe:
2mm
Abmessungen:
4.7 x 4.5 x 2mm
Gleichstromwiderstand max.:
0.06Ω
Serie:
ACM
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: emv-filter, 1084730, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, ACM45209012PT, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,904*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,41613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 403,472*
€ 480,13168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 400,752*
€ 476,89488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 374,592*
€ 445,76448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 364,752*
€ 434,05488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 332,904*
€ 396,15576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.