Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA Metallschicht SMD-Widerstand 2kΩ ±0.1% / 0.125W ±10ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1100580
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6ARB202V
EAN/GTIN:
     5059039448517
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 2kΩ
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±10ppm/°C
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133B. Metallschicht-Chip-Widerstände Panasonic ERA Serie 0,125 W 0,1 % 10. ERA-6A-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten Stabilität in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, sind dabei aber immer noch sehr genau. Diese Serie von 0805-Chip-Widerständen bietet eine leistungsstarke Lösung. Eigenschaften und Vorteile:. AEC-Q200-zertifiziert Kleiner Temperaturkoeffizient des Widerstands Kleine Widerstandstoleranz Ausgezeichnete Linearität und geringes Stromrauschen 0,125 W Nennleistung. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
2kΩ
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±10ppm/°C
Serie:
ERA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1100580, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA6ARB202V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,18323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 985,15*
€ 1.172,3285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 981,50*
€ 1.167,985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 940,15*
€ 1.118,7785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 924,60*
€ 1.100,274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 916,15*
€ 1.090,2185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.