Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ14B Dickschicht SMD-Widerstand 390mΩ ±1% / 0.5W ±200ppm/°C, 1210 (3225M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1101237
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ14BQFR39U
EAN/GTIN:
     5059039449224
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Widerstand = 390mΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.5W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = ERJ14B
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Niedrig-Ohm-Widerstand, 1210 Format - 0,5 W. Die Dickschicht-Chipwiderstände ERJ 14B von Panasonic sind leicht und kompakt. Diese Widerstände wurden aus drei Elektrodenschichten und einem Widerstandselement aus Metallglasur-Dickschicht hergestellt und sind äußerst zuverlässig. AEC-Q200-zertifiziert Stromerkennung Kleines Format Niedriger Widerstandswert Geeignet für Schwalllöten und Aufschmelzlöten Kompatibel mit Bestückungsmaschinen. Anwendungsbereich. Diese Stromfühler-Widerstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und können für Kfz-Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Widerstand:
390mΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.5W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
ERJ14B
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 1101237, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ14BQFR39U, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,11154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 645,05*
€ 767,6095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 626,60*
€ 745,654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 602,50*
€ 716,975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 587,20*
€ 698,768
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 557,70*
€ 663,663
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.