Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Hydraulikschlauch
>
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
>
Artikel
RS PRO Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 1/4Zoll, 500mm, , G1/4 Buchse gerade, max. 190bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1102243
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1102243
EAN/GTIN:
5056111942536
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch 500mm
Stecker A = G1/4 Buchse gerade
Stecker B = G1/4 Buchse gerade
Gesamtlänge = 500mm
Innendurchmesser = 1/4Zoll
Betriebsdruck max. = 190bar
Innenschlauch Material = Synthetischer Gummi
Verstärkungsmaterial = Stahl
Abdeckungsmaterial = Verzinkter Stahldraht
Stecker B - Standardgewinde = G
Stecker A - Winkel = Gerade
Stecker B - Gewindegröße = 1/4Zoll
Stecker A - Standardgewinde = G
Stecker B - Gender = Buchse
Betriebstemperatur min. = -40°C
RS PROs drahtummantelter Hydraulikschlauch. Stellen Sie Verbindungen mit RS PROs Hydraulikschlauchleitungen her. Unsere Baugruppen bestehen aus einer äußeren Umhüllung aus verzinktem Stahldraht und einer Verstärkung aus hochfestem Stahldraht. Der Schlauch ist flexibel und mit einem Anschluss mit Innengewinde versehen, der an andere Hydraulikkomponenten angeschlossen werden kann. Bei der Anwendung überträgt der Schlauch Hydraulikflüssigkeit von einer Stelle zu einer anderen in einem Hydrauliksystem. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Hydraulischer Schlauch ;/li> ;li> Verzinkter Stahldraht als Außenhülle ;/li> ;li>Verstärkung aus hochfestem Stahldraht ;/li> ;li>Gequetschte Endstücke ;/li> ;li>Geeignet für Mineralöle, Schmieröle, Wasser-Glykol, Wasser-Öl-Emulsion und Hydraulikflüssigkeiten ;/li> ;/ul>. Spezifikationen. ;ul> ;li>Stecker: Buchse auf Buchse ;/li> ;li>Gewindegröße: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll oder 3/4 Zoll ;/li> ;li>Betriebstemperatur: -40 °C bis +121 °C ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Zu den Einsatzgebieten gehören der Mitteldruckbetrieb mit Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis, Mineralölen, Schmierölen, Wasserglykol, Wasser-Öl-Emulsionshydraulikflüssigkeiten, heißem Öl, Fett, Roh- und Heizöl, Luft und Wasser.
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Buchse gerade
Stecker B:
G1/4 Buchse gerade
Gesamtlänge:
500mm
Innendurchmesser:
1/4Zoll
Betriebsdruck max.:
190bar
Innenschlauch Material:
Synthetischer Gummi
Verstärkungsmaterial:
Stahl
Abdeckungsmaterial:
Verzinkter Stahldraht
Stecker B - Standardgewinde:
G
Stecker A - Winkel:
Gerade
Stecker B - Gewindegröße:
1/4Zoll
Stecker A - Standardgewinde:
G
Stecker B - Gender:
Buchse
Betriebstemperatur min.:
-40°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Hydraulikanschlüsse und -leitungen
>
Hydraulik-Schlauchleitungen
Weitere Suchbegriffe:
hydraulikschlauch
,
rs pro hydraulikschlauch
,
1102243
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Hydraulikanschlüsse und -leitungen
,
Hydraulik-Schlauchleitungen
,
RS PRO
,
1836614
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Hydraulic Fittings & Tubing
,
Hydraulic Hose Assemblies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac Hydraulikflüssigkeit HF95T, 20 l, ISO 32
Enerpac
HF95T
ab € 277,50*
Zubehör
Enerpac Hydraulikflüssigkeit HF95Y, 5 L, ISO 32
Enerpac
HF95Y
ab € 95,41*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen