Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Schalter
>
Schlüssel- und Wahlschalter
>
Schlüsselschalterköpfe
>
Artikel
Eaton RMQ Titan Schlüsselschalterkopf 23mm 2 Positionen MS3 Rastend IP 66
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1104493
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
111781 M22-WRS-MS3
EAN/GTIN:
5059039085248
Suchbegriffe:
1104493
Schalter
Schlüssel- und Wahlschalter
Schlüsselschalterköpfe
Serie = RMQ Titan
Ausschnitt-Durchmesser = 23mm
Positionenanzahl = 2
Schlüsseltyp = MS3
Schlüsselabzugsstellung = O + I
Gehäusefarbe = Silber/Schwarz
IP Schutzart = IP 66
Schaltwinkel = 40°
Beleuchtet = Nein
Tastenanzahl = 1
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan
Ausschnitt-Durchmesser:
23mm
Positionenanzahl:
2
Schlüsseltyp:
MS3
Schlüsselabzugsstellung:
O + I
Gehäusefarbe:
Silber/Schwarz
IP Schutzart:
IP 66
Schaltwinkel:
40°
Beleuchtet:
Nein
Tastenanzahl:
1
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Schalter
>
Schlüssel- und Wahlschalter
>
Schlüsselschalterköpfe
Weitere Suchbegriffe:
Eaton
,
111781M22WRSMS3
,
Switches
,
Key Switches & Selector Switches
,
Key Switch Heads
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton M22-A Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 30 mm x 40.8 mm Schwarz 1 St.
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton M22-E1 Einbaurahmen 1 Einbaustelle (Ø x H) 22 mm x 72 mm Grau 1 St.
Eaton
216541
ab € 7,69*
Zubehör
Eaton M22-I1 Aufbaugehäuse 1 Einbaustelle, für Bodenbefestigung (Ø x H) 22 mm x 80 mm Anthrazit 1 St.
Eaton
216535
ab € 5,49*
Zubehör
Eaton M22-K01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton M22-K10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 1
Eaton
216376
ab € 1,81*
Zubehör
Eaton M22-XST Einlegeschilder (B x H) 27 mm x 18 mm unbeschriftet Silber 1 St.
Eaton
216480
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen