Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Drucktaster Ø 22mm, Gelb Tastend Rund Kunststoff, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1104523
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216737 M22-DP-Y-X
EAN/GTIN:
     5059039086801
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Serie = RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Gelb
Drucktasterbetätigung = Tastend
Drucktastentyp = Rund
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Drucktastendurchmesser = 35mm

Pilzkopfschalter-Betätigungselement Eaton, 22 mm. Professionelles Pilzschalter-Betätigungselement von Eaton. Alle Betätigungselemente sind tastend und verfügen über einen vorderen Titanring. Die Betätigungselemente erfüllen IP66 oder IP69K. Erfüllt IP66 oder IP69K Drucktastbetätigung Titanring vorn
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Gelb
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Drucktastentyp:
Rund
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Drucktastendurchmesser:
35mm
Weitere Suchbegriffe: 1104523, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Eaton, 216737M22DPYX, Push Button Switches & Components, Push Button Heads, Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216480 M22-XST
ab € 2,65*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216541
ab € 7,70*
Zubehör
Eaton
216535
ab € 5,50*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.