Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan Wählschalterkopf Beleuchtet Grün 3-Positionen 23mm Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1104537
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216847 M22-WRLK3-G
EAN/GTIN:
     4015082168476
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Knebelgriff
Betätigerfarbe = Grün
Beleuchtet = Ja
Positionenanzahl = 3
Ausschnitt-Durchmesser = 23mm
Schalterbetätigung = Rastend
Serie = RMQ Titan
IP Schutzart = IP 66
Schaltwinkel = 60°

Beleuchtete Drucktastenköpfe von Eaton - Serie M22. Die beleuchteten Wahlschalter der Serie M22 von Eaton (manchmal auch als Drehwahlschalter oder Funktionswahlschalter bezeichnet) wurden entwickelt, um den Kauf einzelner Komponenten zu vereinfachen. Diese Schaltaktoren sind wahlweise mit tastend, rastend oder mit Dauerschaltung in 2- bis 4-Positionen-Optionen erhältlich und erleichtern die Auswahl des richtigen Schaltertyps für Ihre elektrischen und industriellen Steuerungsanforderungen. Die Frontelemente sind ideal für industrielle Anwendungen geeignet und haben eine verbesserte Schutzart IP66, wodurch sie staubdicht und gegen Wasserüberstand geschützt sind. Die Serie RMQ-Titan M22 von Eaton bietet eine Vielzahl von attraktiven, ergonomisch gestalteten beleuchteten und unbeleuchteten Drucktasten einschließlich LED-Elementen, Wahlschaltern, Schlüsselschaltern, Push-Tuns, alternativen Betätigungen und Drehentriegelungs-Bedienern. Diese umfassende Palette von Pilotgeräten wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Maschinen, Systeme und Prozesse reibungslos funktionieren, und bietet eine Vielzahl von Anwendungen und Prozessen in Automatisierungs- und Steuerungsumgebungen. Diese Serie wurde für optimale Funktionalität mit einem hohen Maß an Schutz entwickelt und bietet eine Vielzahl von Lösungen für Ihr Unternehmen. Eigenschaften und Vorteile. • 22,5 mm Ausschnittdurchmesser • Mechanische Lebensdauer von über 100000 Schaltspielen • Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C. • Das flache Kunststoffdesign verleiht diesem Steuerschalter ein attraktives, modernes Aussehen und Gefühl • Die hohen Schutzarten an der Vorderseite (bis zu IP69K) und an der Rückseite (IP65) dieser Geräte sind die perfekte Wahl für Anwendungen, bei denen öldichter Schutz vor Schmutz oder Flüssigkeiten erforderlich ist. • Der Drucktastenkopf wird als Einzeleinheit geliefert, um eine einfache Installation für weltweite Anwendungen zu ermöglichen • Modulare M22-Serie verfügt über anpassungsfähige Funktionalitäten • Schutzart IP67/IP69. Was ist der Unterschied zwischen einem Drucktaster für Not-Aus und einem Universaldrucktaster?. Ein Universal-Druckschalter wird für Steuerungen verwendet, z. B. zum Starten des Maschinenbetriebs oder einfach zum Umschalten von Modi. Ein Druckschalter für Not-Aus wird jedoch hauptsächlich als Sicherheitsmaßnahme zum Stoppen von gefährlichen Ereignissen verwendet.
Weitere Informationen:
Betätigerfarbe:
Grün
Beleuchtet:
Ja
Positionenanzahl:
3
Ausschnitt-Durchmesser:
23mm
Schalterbetätigung:
Rastend
Serie:
RMQ Titan
IP Schutzart:
IP 66
Schaltwinkel:
60°
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, knebelschalter eaton 3 stellungen, knebelgriff, eaton knebelgriff, 1104537, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Eaton, 216847M22WRLK3G, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,20*
€ 12,02*
1 Tag
9
1
€ 4,98*
ab € 10,20*
€ 13,65*
3 Tage
99
1
€ 6,40*
ab € 11,56*
€ 15,42*
1
€ 5,00*
ab € 11,99*
€ 16,09*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,11*
€ 22,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,67*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,75*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
182908
ab € 9,30*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,37*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.