Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan Wählschalterkopf 2-Positionen 23mm Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1104541
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216869 M22S-WRK
EAN/GTIN:
     5059039091140
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter eaton
knebelschalter
Positionenanzahl = 2
Ausschnitt-Durchmesser = 23mm
Schalterbetätigung = Rastend
Serie = RMQ Titan
IP Schutzart = IP 66
Schaltwinkel = 40°

Serie M22 – Wahlschalter-Betätigungselement. Professionelle Wahlschalter mit Betätigungselementen von Eaton aus der Serie M22. Die Wahlschalter-Betätigungselemente haben eine Tastbetätigung und erfüllen IP66. Die Betätigungselemente sind für den Einsatz mit den beleuchteten Wahlschaltern der Serie RMQ-Titan vorgesehen. Schutzart IP66 2 Positionen Titanring vorn Tastbetätigung
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Ausschnitt-Durchmesser:
23mm
Schalterbetätigung:
Rastend
Serie:
RMQ Titan
IP Schutzart:
IP 66
Schaltwinkel:
40°
Weitere Suchbegriffe: 1104541, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Eaton, 216869M22SWRK, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216541
ab € 7,69*
Zubehör
Eaton
216535
ab € 5,48*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,81*
Zubehör
Eaton
216480
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.