Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Thermoplast Scharnier Aushängbar Zylinderscharnier Freischwingend, 22mm x 28mm x 83mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Thermoplast Scharnier Aushängbar Zylinderscharnier Freischwingend, 22mm x 28mm x 83mm
RS PRO Thermoplast Scharnier Aushängbar Zylinderscharnier Freischwingend, 22mm x 28mm x 83mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1104575
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1104575
EAN/GTIN:
     5056111943168
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Material = Thermoplast
Scharniertyp = Zylinderscharnier
Schließender Typ = Freischwingend
Breite = 28mm
Dicke = 22mm
Befestigungsart = Schraub
Stiftform = Aushängbar

Versetztes aushängbares Kunststoffscharnier von RS Pro. Die versetzt abnehmbaren und aushängbaren Scharniere von RS Pro wurden für Sie zum werkzeugfreien Entfernen Ihrer Türen konzipiert. Die stoßfesten Thermoplast-Scharniere können auch verwendet werden, um Türen zu montieren. Eigenschaften und Vorteile. Kostengünstig Schnelles und einfaches Aushängen der Tür Einfacher Einbau Erhältlich für Rechts- und Linkshänder
Weitere Informationen:
Material:
Thermoplast
Scharniertyp:
Zylinderscharnier
Schließender Typ:
Freischwingend
Breite:
28mm
Dicke:
22mm
Befestigungsart:
Schraub
Stiftform:
Aushängbar
Weitere Suchbegriffe: 1104575, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, RS PRO, 2455610, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,89*
€ 18,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,57*
€ 18,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,99*
€ 16,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,63*
€ 15,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,18*
€ 14,49
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 11,39*
€ 13,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,28*
€ 11,04
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
516344
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.