Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zinkdruckguss Scharnier Aushängbar Zylinderscharnier Freischwingend, 17.5mm x 32.5mm x 64mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zinkdruckguss Scharnier Aushängbar Zylinderscharnier Freischwingend, 17.5mm x 32.5mm x 64mm
RS PRO Zinkdruckguss Scharnier Aushängbar Zylinderscharnier Freischwingend, 17.5mm x 32.5mm x 64mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1104578
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1104578
EAN/GTIN:
     5056111943199
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Material = Zinkdruckguss
Scharniertyp = Zylinderscharnier
Schließender Typ = Freischwingend
Breite = 32.5mm
Dicke = 17.5mm
Befestigungsart = Schraub
Stiftform = Aushängbar

Versetzte aushängbare RS Pro-Zinkscharniere. Die abnehmbaren, versetzten, aushängbaren Scharniere von RS Pro wurden für Sie zum werkzeugfreien Entfernen Ihrer Türen konzipiert. Die Zinkdruckguss-Scharniere können auch zur Montage von Türen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Kostengünstig Schnelles und einfaches Aushängen der Tür Einfacher Einbau Hohe Dehnbarkeit Hohe Schlagfestigkeit Sorgt für eine sauberere äußere Präsentation. Recycelbar Erhältlich für Rechts- und Linkshänder. Typische Anwendungen:
Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Scharniertyp:
Zylinderscharnier
Schließender Typ:
Freischwingend
Breite:
32.5mm
Dicke:
17.5mm
Befestigungsart:
Schraub
Stiftform:
Aushängbar
Weitere Suchbegriffe: 1104578, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, RS PRO, 2584847, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 10,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,76*
€ 40,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,67*
€ 38,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,16*
€ 34,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,92*
€ 32,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,24*
€ 31,23
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 24,48*
€ 29,13
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,21*
€ 24,05
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
516344
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.