| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1104581 Herst.-Nr.: 1104581 EAN/GTIN: 5056111943229 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material = Zinkdruckguss Scharniertyp = Türbandscharnier Schließender Typ = Freischwingend Breite = 50mm Dicke = 12mm Befestigungsart = Schraub
Pulverbeschichtete Zinkdruckguss-Scharnierschraube von RS Pro, 50 mm x 50 mm x 12 mmDiese festen Aluminium-Stumpfscharniere haben ein einfaches Design, das Zuverlässigkeit und Zähigkeit in einem kompakten Gehäuse vereint. Sie sind Teil unserer streng getesteten RS Pro Serie. Sie bestehen aus 12 mm dickem Zinkdruckguss. Dieses leichte Material ist bei Raumtemperatur stärker und härter als vergleichbare Legierungen. Zinkdruckguss hält auch hohen Betriebstemperaturen stand und hat eine gute Korrosionsbeständigkeit. Für eine hochwertige, Durable Oberfläche sind diese Scharniere pulverbeschichtet. Dies verleiht ihnen eine attraktive Oberfläche, sodass sie auch als Designelement verwendet werden können. Sie sind in einer platzsparenden 50 x 50 mm-Bauweise mit vorgebohrten Löchern für eine schnelle und einfache Montage erhältlich. Die Scharniere entsprechen den Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für elektrostatische Steuerung zum Schutz vor Schäden durch elektrostatische Entladung. Sie sind eine gute Wahl für anspruchsvollere Umgebungen und Hochleistungsanwendungen, wie z. B. in Schalttafeln oder Heizungs- und Lüftungssystemen.Eigenschaften und Vorteile• Stoßscharniere aus Zinkdruckguss • Frei schwingend • Länge: 50 mm • Breite: 50 mm • Materialstärke: 12 mm • Schraubbefestigung • Pulverbeschichtet • Conforms to ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control Standards • RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Zinkdruckguss | Scharniertyp: | Türbandscharnier | Schließender Typ: | Freischwingend | Breite: | 50mm | Dicke: | 12mm | Befestigungsart: | Schraub |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, 1104581, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, RS PRO, 7210746, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |