| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1104986 Herst.-Nr.: PT-PROTO EAN/GTIN: 5060641225083 |
| |
|
| | |
| Produktname = Pi-Top PROTO-Zusatzplatine für Pi-Top Raspberry Pi Zubehörkategorie = Schnittstelle Formfaktor = Add-on
Prototypenplatine pi-topPROTO. Die pi-topPROTO ist eine Zusatzplatine für Ihren pi-top-Laptop oder pi-topCEED. Mit ihr können Sie Prototypen von elektronischen Funktionen für Ihr Gerät entwickeln. pi-topPROTO ist außerdem HAT-kompatibel. Schieben Sie einfach die pi-topPROTO-Platine in die modulare Schiene im pi-topPROTO und fügen Sie die gewünschten Funktionen hinzu. Die Platine selbst verfügt über reichlich Platz zum Aufbau von Stromkreisen, die Ihren pi-top-Computer ergänzen. Sie verfügt außerdem über einen 40-poligen GPIO-Anschluss für eine Raspberry Pi HAT-Platine. Was ist ein pi-topCODER? Verwenden Sie die pi-topCODER-App, um Computer-Projekte zu codieren und zu entwickeln. Weitere Informationen über pi-topCEED pi-topCEED ist eine einfache und spannende Möglichkeit, um Ihren eigenen Desktop-Computer mit einem Raspberry Pi zu entwickeln. Es wurde für alle Altersgruppen und Fähigkeitsstufen entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, das Programmieren, den Umgang mit Computern und das Herstellen von Hardware zu erlernen. Mit pi-topCEED nutzen Sie Ihre Fantasie, um zu lernen, wie Sie jedes gewünschte Projekt realisieren können. pi-topCEED ist Plug-and-Play, damit Sie sofort loslegen können. Das Kit kommt mit einem internationalen Netzteil, das nur hier bei RS erhältlich ist. Fügen Sie einfach eine beliebige Computermaus und eine Tastatur hinzu, und schon können Sie loslegen. pi-topCEED Grün - ( ; 122-6547 122-6547 ) pi-topCEED Grau - ( ; 122-6548 122-6548 ) Weitere Informationen: | | Produktname: | Pi-Top PROTO-Zusatzplatine für Pi-Top Raspberry Pi | Zubehörkategorie: | Schnittstelle | Formfaktor: | Add-on |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1104986, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi HATs und Add-ons, Pi-Top, PTPROTO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Raspberry Pi HATs & Add-ons |
| | |
| |