Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon ICE3BR4765JGXUMA1 Spannungsregler, PWM-Motorsteuerung, DSO 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1107439
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE3BR4765JGXUMA1
EAN/GTIN:
     5059043390390
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Controller-Typ = SMPS Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 73,5 kHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DSO
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Eingangsspannung max. = 25 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Integrierte AC-DC-Leistungsstufe – CoolSET™, Infineon. Der Infineon -Offline-SMPS-Strommodus-Controller wird komplett mit integriertem 650 V CoolMOS und Startzelle (Frequenz-Jitter-Modus) geliefert. Die PMIC-BiCMOS-Technologie hat einen 26 V Vcc-Bereich, der die Änderungen in der Hilfsversorgung abdeckt, wenn die CV/CC-Regelung auf der Sekundärseite angewendet wird. Außerdem verfügt er über einen aktiven Burst-Modus, der niedrigen Standby-Verbrauch sowie automatische Neustart-Modusfunktionen bietet, um vor Vcc-Überspannung/Unterspannung, Open-Loop-Ausgang und Übertemperatur zu schützen. Der ICE3B1565J hat einen Strommodus-Sperrwandler-PWM-Controller mit fester Frequenz und kann in einer Vielzahl von Anwendungen wie intelligenten Zählern, DVD-Playern, Set-Top-Boxen, Spielkonsolen zusammen mit LED-Fernsehern eingesetzt werden. Niedrige Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb ;100 mW) Modulierte Gate-Ansteuerung Geringe elektromagnetische Störungen
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
SMPS Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
73,5 kHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DSO
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Eingangsspannung max.:
25 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: PWM-Controller, motor-controller infineon, ic spannungsregler, 1107439, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Infineon, ICE3BR4765JGXUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,94*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 2,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.