| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1109058 Herst.-Nr.: ICE3BR1765JXKLA1 EAN/GTIN: 5059043415574 |
| |
|
| | |
| Controller-Typ = SMPS Controller Aktueller Umwandlungstyp = Wechselstrom-Gleichstrom Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 8 Abmessungen = 9.77 x 6.6 x 4.8mm Eingangsspannung max. = 25 V Betriebstemperatur max. = +150 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C
Integrierte AC-DC-Leistungsstufe – CoolSET™, Infineon. Der Infineon -Offline-SMPS-Strommodus-Controller wird komplett mit integriertem 650 V CoolMOS und Startzelle (Frequenz-Jitter-Modus) geliefert. Die PMIC-BiCMOS-Technologie hat einen 26 V Vcc-Bereich, der die Änderungen in der Hilfsversorgung abdeckt, wenn die CV/CC-Regelung auf der Sekundärseite angewendet wird. Außerdem verfügt er über einen aktiven Burst-Modus, der niedrigen Standby-Verbrauch sowie automatische Neustart-Modusfunktionen bietet, um vor Vcc-Überspannung/Unterspannung, Open-Loop-Ausgang und Übertemperatur zu schützen. Der ICE3B1565J hat einen Strommodus-Sperrwandler-PWM-Controller mit fester Frequenz und kann in einer Vielzahl von Anwendungen wie intelligenten Zählern, DVD-Playern, Set-Top-Boxen, Spielkonsolen zusammen mit LED-Fernsehern eingesetzt werden. Niedrige Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb ;100 mW) Modulierte Gate-Ansteuerung Geringe elektromagnetische Störungen Weitere Informationen: | | Controller-Typ: | SMPS Controller | Aktueller Umwandlungstyp: | Wechselstrom-Gleichstrom | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 9.77 x 6.6 x 4.8mm | Eingangsspannung max.: | 25 V | Betriebstemperatur max.: | +150 °C | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motor-controller infineon, ic spannungsregler, 1109058, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Infineon, ICE3BR1765JXKLA1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers |
| | |
| |