Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7S, 2.2nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1109383
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA2B3X7S2A222K050BB
EAN/GTIN:
     5059041376907
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7S
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +125°C

TDK Automobilserie CGA 0402, Dielektrikum X6S, X7S und X7T. Professionelle mehrschichtige keramische SMD-Kondensatoren aus der Serie CGA von TDK. Zu den geeigneten Anwendungen gehören Motorsteuergeräte, Sensormodule und Netzteilglättung. Eigenschaften und Vorteile:. Die Serie CGA verfügt über mehrere dünnere keramische dielektrische Schichten, die den Einsatz von Präzisionstechnologien zum Erzielen hoher Kapazitätswerte ermöglichen. Eine monolithische Struktur stellt überragende mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit sicher Niedriger ESL und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften ermöglichen einen Schaltungsaufbau, der theoretischen Werten genau entspricht Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand auf Grund geringer ESR Erfüllt AEC-Q200. Anwendungen:. Anwendungen: Kfz-Motorsteuergeräte; Kfz-Sensormodule; Glättung von Autobatterieleitungen, Anwendungen, bei denen eine höhere Zuverlässigkeit gefordert wird; Schaltnetzteil-Glättung
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7S
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 2,2 nf 10%, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 1109383, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA2B3X7S2A222K050BB, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,02025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,80*
€ 299,642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,30*
€ 274,057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,30*
€ 264,537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,50*
€ 240,975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.