Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Snap-In, Buchse / 10A, Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-110955
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0783/15/63
EAN/GTIN:
     5059041924801
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
Leistungsstecker
leistungsstecker
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Snap-In
Gender = Buchse
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckverbinder
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V
Verschlossen = Ja

UL-anerkannte Komponente, CSA, IMQ, VDE. All diese Stecker und Buchsen haben einen Kontaktwiderstand von ;10 mΩ und einen Isolationswiderstand von >10 ;sup>3 ;/sup> MΩ. Die Betriebstemperatur beträgt -40 °C bis +70 °C. Snap-In-Buchse, IEC 320 (C13). Plattendicke 1,5 mm Ausgelegt für 250 Vac/10 A, Flachsteckhülsen vom Typ 250 (0,25 mm) Tiefe 32,5 mm Passende Isolationsmanschette siehe Best.-Nr. ; 211-0907 211-0907
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C13
Montagetyp:
Snap-In
Gender:
Buchse
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckverbinder
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Verschlossen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 110955, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, PX07831563, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors, Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,55*
€ 5,47*
20
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 6,03*
1
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 7,01*
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 7,90*
2 Tage
99
1
€ 14,99*
ab € 5,02*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
12075
ab € 0,98*
Zubehör
Bulgin
PX0685
ab € 4,99*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 3,32*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,24*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.