Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7T, 470nF ±10% / 450V dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1110134
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA8N4X7T2W474K230KA
EAN/GTIN:
     5059041250931
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 450V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7T
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 2.3mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.3mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +125°C

TDK Serie CGA Automotive 1812, Dielektrikum X6S, X7S und X7T. Monolithische Struktur Niedriger ESL Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand. Professionelle mehrschichtige keramische SMD-Kondensatoren aus der Serie CGA von TDK. Zu den geeigneten Anwendungen gehören Motorsteuergeräte, Sensormodule und Netzteilglättung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
450V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7T
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 2.3mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.3mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 470nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1110134, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA8N4X7T2W474K230KA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,323*
€ 0,408*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 176,75*
€ 221,09*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 181,81*
€ 227,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,40*
€ 270,606
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 188,64*
€ 224,4816
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 185,15*
€ 220,3285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,81*
€ 216,3539
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,36362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.