Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 2220 (5750M)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1110148
Hersteller:
TDK
Herst.-Nr.:
CGA9N3X7R1H106K230KB
EAN/GTIN:
5059041381666
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 2220 (5750M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.7 x 5 x 2.3mm
Länge = 5.7mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 2.3mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +125°C
TDK Serie CGA Automotive 2220, Dielektrikum X5R, X7R und Y5V. Professionelle mehrschichtige keramische SMD-Kondensatoren aus der Serie CGA von TDK. Zu den geeigneten Anwendungen gehören Motorsteuergeräte, Sensormodule und Netzteilglättung. Monolithische Struktur Niedriger ESL Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
2220 (5750M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.7 x 5 x 2.3mm
Länge:
5.7mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
2.3mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Vielschichtkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
smd keramikkondensator 10µf 50v
,
vielschicht keramikkondensator
,
vielschicht keramikkondensator 10 uf
,
1110148
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Keramik Vielschichtkondensatoren
,
TDK
,
CGA9N3X7R1H106K230KB
,
Passive Components
,
Capacitors
,
MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,87*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 2,24*
Lager 139
1 Tag
410
1
€ 14,99*
ab € 0,771*
€ 2,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 435,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET C2220C106K5RACAUTO KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, X7R, 2220
Kemet
C2220C106K5RACAUTO
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen