Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF Drosselspule, 220 μH 1.2A 12.50mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1110888
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF12565T-221M1R0-PF
EAN/GTIN:
     5059041159401
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule tdk
Induktivität = 220 μH
Gleichstrom max. = 1.2A
Länge = 12.50mm
Tiefe = 12.50mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 12.50 x 12.50 x 6.85mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 273mΩ
Serie = SLF
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie SLF12565. Flache, magnetisch geschirmte SMD-Induktivitäten für Netzleitungen zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen Anwendungen: schnurlose Telefone, PCs, Festplattenlaufwerke und andere elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 μH
Gleichstrom max.:
1.2A
Länge:
12.50mm
Tiefe:
12.50mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
12.50 x 12.50 x 6.85mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
273mΩ
Serie:
SLF
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, leistungsinduktivität 220µh, 1110888, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF12565T221M1R0PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,83*
1 Tag
310
1
€ 14,99*
ab € 0,504*
€ 1,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 415,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.