Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV Logic Solarmodul Polykristallin 60W, 685 x 670 x 35mm 60W, 22V / 10Ah -40°C +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1111038
Hersteller:
     PV Logic
Herst.-Nr.:
     STP060P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Nennleistung = 60W
Leerlaufspannung = 22V
Batterie Kapazität = 10Ah
Spitzenleistung = 60W
Typ = Polykristallin
Abmessungen = 685 x 670 x 35mm
Tiefe = 35mm
Länge = 685mm
Temperatur max. = +85°C
Temperatur min. = -40°C
Breite = 670mm
Better World-Produkt = Ja
Montageart = Wandmontage

Solarmodule PV Logic, 12 V. Die 12-V-Solarmodule PV Logic mit wurden gemäß IEC 61215:1993 entwickelt, mit bewährten Materialien gefertigt und auf elektrische Leistung und Lebensdauer geprüft. Einsatz von eisenarmem gehärtetem Glas in 3 mm Dicke und EVA-Folie mit TPT-Trägerfolie für die gekapselten Zellen. Robuster eloxierter Aluminiumrahmen sorgt für hohe Windbeständigkeit und praktischen Zugang für die Montage, ideal um ein Entladen der Batterie in Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten zu verhindern. SiN-Folie per PECVD auf die vordere Oberfläche aufgebracht, um für Reflexionen zu verringern und für ein gleichförmiges dunkelblaues Aussehen zu sorgen Wasserdichte Abzweigdose und Anschlussklemmen sorgen für schnellen und einfachen Anschluss Derzeit müssen die STI-Solarmodule keine ROHS-Anforderungen erfüllen. 20 Jahre übertragbare Garantie für die Ausgangsleistung
Weitere Informationen:
Nennleistung:
60W
Leerlaufspannung:
22V
Batterie Kapazität:
10Ah
Spitzenleistung:
60W
Typ:
Polykristallin
Abmessungen:
685 x 670 x 35mm
Tiefe:
35mm
Länge:
685mm
Temperatur max.:
+85°C
Temperatur min.:
-40°C
Breite:
670mm
Better World-Produkt:
Ja
Montageart:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodule polykristalline, solar modul, solarmodul 65w, 1111038, Stromversorgungen & Transformatoren, Erneuerbare Energien, Solarpanels, PV Logic, STP060P, Power Supplies & Transformers, Renewable Energy, Solar Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,70*
€ 312,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,31*
€ 309,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.