Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G3RV-SR Halbleiter-Interfacerelais, 3 A max., DIN-Schienen 26,4 V dc max. / 24 V ac/dc max. AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G3RV-SR Halbleiter-Interfacerelais, 3 A max., DIN-Schienen 26,4 V dc max. / 24 V ac/dc max. AC/DC
Omron G3RV-SR Halbleiter-Interfacerelais, 3 A max., DIN-Schienen 26,4 V dc max. / 24 V ac/dc max. AC/DC
Artikel-Nr.:
     108EL-1113013
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3RV-SR500-D AC/DC24
EAN/GTIN:
     4548583797734
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Steuerspannung max. = 24 V ac/dc
Laststrom max. = 3 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 26,4 V dc
Steuerspannungsbereich = Max. 24 V ac/dc
Schalttyp = AC/DC
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Lastspannungsbereich = 3 → 26,4V dc
Lastspannung min. = 3 V dc
Anschluss Typ = Einsteck-Anschluss
Anzahl der Pole = 1
Serie = G3RV-SR
Leckstrom im "Aus"-Zustand = 10 μA

G3RV-SR Flaches E/A-Halbleiterrelais. Flache Omron G3RV-SR-E/A-Halbleiterrelais sind Teil der Serie "Value Design for Panel" von Omron, das neue Dimensionen für das Bedientafeldesign und die Fertigung eröffnet. Die G3RV-SR-Relais ermöglichen den nach oben oder unten gerichteten Einbau für ein flexibles Tafeldesign. Diese flexible Bauweise ermöglicht effiziente Verdrahtung im Tafelinnern. Push-In-Plus-Anschlussklemmenblöcke ersparen Verdrahtungsarbeiten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubklemmen. Hohe Frequenz Öffnen und Schließen mit hoher Geschwindigkeit Schaltleistung: bis zu 3 A (DC) und 2 A (AC). LED-Betriebsstatus
Weitere Informationen:
Steuerspannung max.:
24 V ac/dc
Laststrom max.:
3 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
26,4 V dc
Steuerspannungsbereich:
Max. 24 V ac/dc
Schalttyp:
AC/DC
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Lastspannungsbereich:
3 → 26,4V dc
Lastspannung min.:
3 V dc
Anschluss Typ:
Einsteck-Anschluss
Anzahl der Pole:
1
Serie:
G3RV-SR
Leckstrom im "Aus"-Zustand:
10 μA
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, MOSFET, MOSFET-Transistor, MOSFET-Relais, Relaissockel, Thyristersteller, Thyristorleistungssteller, omron relaissockel, relaissockel, 1113013, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiter-Interfacerelais, Omron, G3RVSR500DACDC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Interface Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,36*
€ 44,37*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 33,85*
€ 48,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,34*
€ 53,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,81*
Zubehör
Omron
PYDN-6.2-040R
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.