Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Thyristor
>
Thyristorleistungssteller
>
Artikel
Omron G3RV-SR Halbleiter-Interfacerelais, 2 A max., DIN-Schienen 264 V ac max. / 230 V ac max. Nulldurchgang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1113028
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
G3RV-SR700-A AC230
EAN/GTIN:
4548583798045
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Steuerspannung max. = 230 V ac
Laststrom max. = 2 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 264 V ac
Steuerspannungsbereich = Max. 230 V ac
Schalttyp = Nulldurchgang
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Lastspannungsbereich = 75 → 264V ac
Lastspannung min. = 75 V ac
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Anzahl der Pole = 1
Ausgangsschaltung = Triacmm
Erfüllte Normen = CE, CULus, TÜV-Zulassungmm
G3RV-SR Flaches E/A-Halbleiterrelais. Flache Omron G3RV-SR-E/A-Halbleiterrelais sind Teil der Serie "Value Design for Panel" von Omron, das neue Dimensionen für das Bedientafeldesign und die Fertigung eröffnet. Die G3RV-SR-Relais ermöglichen den nach oben oder unten gerichteten Einbau für ein flexibles Tafeldesign. Diese flexible Bauweise ermöglicht effiziente Verdrahtung im Tafelinnern. Push-In-Plus-Anschlussklemmenblöcke ersparen Verdrahtungsarbeiten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubklemmen. Hohe Frequenz Öffnen und Schließen mit hoher Geschwindigkeit Schaltleistung: bis zu 3 A (DC) und 2 A (AC). LED-Betriebsstatus
Weitere Informationen:
Steuerspannung max.:
230 V ac
Laststrom max.:
2 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
264 V ac
Steuerspannungsbereich:
Max. 230 V ac
Schalttyp:
Nulldurchgang
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Lastspannungsbereich:
75 → 264V ac
Lastspannung min.:
75 V ac
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Anzahl der Pole:
1
Ausgangsschaltung:
Triacmm
Erfüllte Normen:
CE, CULus, TÜV-Zulassungmm
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Halbleiter-Interfacerelais
Weitere Suchbegriffe:
Interfacerelais
,
Koppelrelais
,
Relaissockel
,
Thyristersteller
,
Thyristorleistungssteller
,
Triac
,
omron relaissockel
,
relaissockel
,
halbleiterrelais steuerspannung 230
,
1113028
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Halbleiter-Interfacerelais
,
Omron
,
G3RVSR700AAC230
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Solid State Interface Relays
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,51*
€ 44,61*
Lager 139
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,15*
€ 53,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,99*
€ 58,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP SPC10575 DIN MOUNTING RAIL, 2M, STEEL
Multicomp
SPC10575
ab € 12,77*
Zubehör
Omron für G2RV-SR700 Slim E/A-Relais, G2RV-SR701 Slim E/A-Relais, G3RV-SR700 Slim E/A-Relais
Omron
P2RVC-8-O-7-1
ab € 33,93*
Zubehör
Omron Sammelschiene
Omron
PYDN-6.2-040R
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen